HSS STRAIGHT FLUTE GUN TAP,#10 close
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
HSS STRAIGHT FLUTE GUN TAP,#10

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW10N661
  • N° de modèle du manufacturier 10N661
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Straight Flute Tap
  • Diamètre de tige 0,194 po
  • Normes ANSI B94.9-2008
  • Matériau du taraud Acier haute vitesse
  • Type de dimension du taraud Impériale
  • Chamfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud Brillant
  • Type de filetage du taraud UNF
  • Taille de filetage du taraud n Degrees 10-32
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Longueur de filetage 7/8 po
  • Nb de goujures 2
  • Longueur hors tout 2-3/8 po
  • Style du robinet Goujure droite (à main)
  • Nb de pièces 1
  • Tolérance pas-diamètre H3
  • Direction de filetage Droite