ENROUL TUYAU A MANIVELLE 3/4 PO ID close
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
ENROUL TUYAU A MANIVELLE 3/4 PO ID

COXREELS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG5FYD6
  • N° de modèle du manufacturier 5FYD6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142121
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 41.85 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Finition Revêtement en poudre
  • Couleur Blue
  • Application For Lawn Care, Pest Control, Grounds Maintenance, Pressure Washing, Steam Cleaning, Spraying operations, washdown, fire protection, water discharge, can be mounted on stationary and mobile units.
  • Article Hose Reel
  • Roulements Permanently Lubricated Self Aligning Pillow Block
  • Fixation Floor, Wall, Bench and Truck
  • Type d'entraînement Hand Crank
  • Type de joint Buna N: Nitrile
  • Température nominale max. 275 Degrees F
  • Pression nominale max. 3000 psi
  • Matériau de pivot Brass
  • Longueur de tuyau 100 ft.
  • D.I. de tuyau 3/4"
  • Sortie de tuyau 3/4 po (M)NPT
  • Tuyau inclus N
  • Entrée de dévidoir 3/4 po (F)NPT
  • HP None
  • Matériau de boîtier Steel
  • Hauteur hors tout 18-3/4"
  • Longueur hors tout 17-5/8"
  • Largeur hors tout 26-3/4"
  • Embouts de tuyau 3/4" (M)NPT
  • Facteur de marche nominal Heavy Duty
  • D.E. de tuyau 1-1/4"
  • Groupe (dévidoirs de tuyaux) Dévidoirs à manivelle