DEVIDOIR,AIR/EAU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

DEVIDOIR,AIR/EAU

SPEEDAIRE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SDR6NU29
  • N° de modèle du manufacturier 6NU29
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102008
  • PAGE DU CATALOGUE # 2843
  • Poids à l’expédition 18.1 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Dévidoir de tuyau
  • Type de joint Buna
  • Fixation Floor, Wall, Bench and Truck
  • Embouts de tuyau 3/8" (F)NPT
  • Matériau de tuyau Rubber
  • Pression max. 300
  • Sortie de tuyau 1/4 po (M)NPT
  • Longueur de tuyau 25 ft.
  • D.I. de tuyau 3/8"
  • Entrée de dévidoir 3/8 po (F)NPT
  • Tuyau inclus Y
  • Média (dévidoirs de tuyaux) Air, eau
  • Type d'entraînement (dévidoirs de tuyaux) Rappel à ressort
  • Comprend Rubber Hose
  • Température max. 150 Degrees F
  • Roulements Permanently Lubricated
  • Matériau de boîtier Steel
  • Longueur hors tout 12-3/4"
  • Hauteur hors tout 12-1/2"
  • Largeur hors tout 4-7/8"
  • Matériau de pivot Copper
  • Facteur de marche nominal Light Duty
  • Dévidoir fermé Non
  • Groupe (dévidoirs de tuyaux) Dévidoirs à ressort
  • Fini (dévidoirs de tuyaux) Revêtement en poudre