HOSE CLAMP,GALVANIZED STEEL,PK10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

HOSE CLAMP,GALVANIZED STEEL,PK10

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM3LZ53
  • N° de modèle du manufacturier 3LZ53
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 2099
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Double-wrapped for firm and easy locking. Package quantity of 10.

Spécifications techniques

  • Pour D.E. de tuyau min. (po) 1.19
  • Pour D.E. de tuyau max. (po) 1.31
  • À utiliser avec 1VD40 or 1VD41 Clamping Tools
  • Article Hose Clamp
  • Diamètre intérieur (po) 1-1/4
  • Matériau de construction Acier galvanisé
  • Température max. (F) 500 Degrees
  • Quantité par paquet 10
  • Type Acier galvanisé
  • Largeur (po) 5/8
  • Diamètre de bride max. (po) 1-1/4
  • Diamètre de bride min. (po) 1
  • Épaisseur (po) 0,030