TUYAU FLEXIBLE 8 PIEDS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

TUYAU FLEXIBLE 8 PIEDS

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article DTN2Z290
  • N° de modèle du manufacturier 2Z290
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.95 lb

Informations sur le produit

1-1/4 inch by 8 foot crushproof hose. For use with Dayton Vacuums.

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Aspirateurs Dayton
  • Article Tuyau résistant à l'écrasement 1-1/4 po x 8 pi