CAGOULE, FM PA301/PA331 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CAGOULE, FM PA301/PA331

HONEYWELL NORTH

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article NONPA302
  • N° de modèle du manufacturier PA302
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182007
  • PAGE DU CATALOGUE # 2556
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Blanc
  • À utiliser avec Série Primair FM300
  • Comprend (10) cagoules avec serre-nuque
  • Matériau Polypropylène tissé
  • Normes CSA Z94.4
  • Article Cagoule de remplacement
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Taille de masque Universelle