HOLDING MAGNET,RECTANGLE,38 LB close
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
HOLDING MAGNET,RECTANGLE,38 LB

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 12,38 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGS3DXX3
  • N° de modèle du manufacturier 3DXX3
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112109
  • PAGE DU CATALOGUE # 659
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Ceramic Rectangle with Knob, Material Ceramic, Max. Pull 38 lb., Thickness 0.65 In., Overall Length 2 In., Overall Width 1-8/13 In., Stability Temp. 180 Degrees F.

Spécifications techniques

  • Article Ceramic Rectangle with Knob
  • Matériau Céramique
  • Longueur hors tout 2 po
  • Largeur hors tout 1-8/13 po
  • Force de tirage max. 38 lb
  • Épaisseur 0,65 po
  • Température de stabilité 180 Degrees F
  • Hauteur hors tout 1-5/16 po