Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce monte-charge a une capacité de charge de 1/2 tonne. Il peut soulever jusqu'à 15 pieds, a une tension de 115 et une vitesse de levage de sept pieds par minute. Il a une puissance de 0,34 cheval, un frein à rotor tiré, et le boîtier mesure 24 de longueur x 17 de largeur x 14 de profondeur. Ce palan à chaîne jaune est doté d'une protection thermique, d'un support de chariot à engrenage et est conforme aux normes CSA.
Spécifications techniques
Type de palan électriquePalan à chaîne
Levée du palan10 pi
Nb de vitesses1
Puissance de moteur (HP)0,34
Phases3
Longueur de boîtier24 po
Mouflages1
EmbrayageFrottement
CouleurJaune
Hz60
Protection thermiqueOui
ComprendChaîne résistante à la corrosion
Longueur de la garantie du fabricant3 ans
Capacité de charge1 000 lb
ClassificationH4
Vitesse de levage7 pi/min
Tension (V)115
Profondeur de boîtier14"
Largeur de boîtier17 po
FreinRotor de traction
CommandePendentif
FinitionPeinture acrylique
LubrificationBain d'huile
NormesCSA, ASME B30.16, ASME 4, IP55
Fixation du chariotMonté sur crochet - sans chariot
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix WebSi vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.: 4 117,69 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix WebSi vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.: 3 820,21 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix WebSi vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.: 3 496,98 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: