HLDNG MAG,1.500 IN DIA,PULL 18.5 LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

HLDNG MAG,1.500 IN DIA,PULL 18.5 LB

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS6XY71
  • N° de modèle du manufacturier 6XY71
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112109
  • PAGE DU CATALOGUE # 659
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Button Magnet, Material Alnico 5, Max. Pull 18.5 lb., Thickness 0.875 In., Diameter 1-1/2 In., Hole Dia. 1/4 In., Stability Temp. 975 Degrees F, Includes Steel Keeper.

Spécifications techniques

  • Matériau Alnico 5
  • Comprend Steel Keeper
  • Article Button Magnet
  • Épaisseur 0,875 po
  • Diamètre de trou 1/4"
  • Diamètre 1-1/2 po
  • Température de stabilité 975 Degrees F
  • Force de tirage max. 18,5 lb