!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARNIÈRE À SOUDER,BROCHE DE 42 MM DIA DE LA BROCHE 10 MM,100 X 19,5 X 16 MM,AC

CHARNIÈRE À SOUDER,BROCHE DE 42 MM DIA DE LA BROCHE 10 MM,100 X 19,5 X 16 MM,AC

MARR

CHARNIÈRE À SOUDER,BROCHE DE 42 MM DIA DE LA BROCHE 10 MM,100 X 19,5 X 16 MM,AC close
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
CHARNIÈRE À SOUDER,BROCHE DE 42 MM DIA DE LA BROCHE 10 MM,100 X 19,5 X 16 MM,AC

CHARNIÈRE À SOUDER,BROCHE DE 42 MM DIA DE LA BROCHE 10 MM,100 X 19,5 X 16 MM,AC

MARR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,74 $ / CHAQUE
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
  • N° article MARFSP100
  • N° de modèle du manufacturier FSP100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.335 lb

Informations sur le produit

Cette charnière en acier soudée est dotée d'un goupille fixe en acier d'une longueur de 42 mm et d'un diamètre de 10 mm. Elle mesure 100 x 19.5 x 16 mm et a une épaisseur de matériau de 3 mm.

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.