CHARN,SOUDE,ACIER,2 3/4 X 1/2 PO close
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
CHARN,SOUDE,ACIER,2 3/4 X 1/2 PO

MARLBORO

Prix de vente  : 7,05 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 31 JAN 2020

Votre prix :
7,95 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGH4PPR5
  • N° de modèle du manufacturier 4PPR5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • Finition 2B, usine
  • Article Hinge
  • Fixation Surface
  • Matériau de goupille Acier inoxydable
  • Matériau Acier inoxydable 304
  • Trous Non
  • Quincaillerie Non incluse
  • Type de goupille Non amovible
  • Amplitude articulaire 360 Degrees
  • Diamètre de goupille 1/4 po
  • Hauteur du battant de porte 2-3/4 po
  • Résistance à la ligature Non
  • Hauteur du battant de cadre 2-3/4 po
  • Épaisseur du battant de porte 0,450 po
  • Épaisseur du battant de cadre 0,450 po
  • Trous par feuille 0
  • Capacité de charge 155,0 lb
  • Orientation Réversible
  • Largeur du battant de porte 1/2 po
  • Largeur du battant de cadre 1/2 po