CHARN,ACIER,3 PI X 2 PO close
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
CHARN,ACIER,3 PI X 2 PO

MARLBORO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGH4PPG1
  • N° de modèle du manufacturier 4PPG1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.91 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Hinge
  • Finition Brute
  • Matériau Acier
  • Fixation Surface
  • Trous Non
  • Matériau de goupille Acier
  • Type de goupille Amovible
  • Quincaillerie Non incluse
  • Amplitude articulaire 270 Degrees
  • Diamètre de goupille 1/4 po
  • Largeur du battant de cadre 2 po
  • Largeur du battant de porte 2 po
  • Hauteur du battant de porte 36 po
  • Épaisseur du battant de porte 0,090 po
  • Hauteur hors tout des charnons 1 po
  • Épaisseur du battant de cadre 0,090 po
  • Hauteur du battant de cadre 36 po
  • Trous par feuille 0
  • Orientation Universelle
  • Résistance à la ligature Non