VESTE HV CLASSE2 ORANGE TG close
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
VESTE HV CLASSE2 ORANGE TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR1YAG1
  • N° de modèle du manufacturier 1YAG1
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 2, Size XL, Colour Orange, Fits Chest Size 54 In., Length 27 In., Stripe Color Silver, Material Polyester Mesh, Closure Type Hook-and-Loop, Pockets 1 Inside, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2010

Spécifications techniques

  • Article Veste haute visibilité
  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Pour taille de poitrine 54 po
  • Genre Unisex
  • Classe ANSI 2
  • Couleur de bande Argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Nb de poches (externes) 0
  • Nb de poches (internes) 1
  • Caractéristiques 360 deg. Visibility
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Type de fermeture de la veste Auto-agrippante
  • Famille de couleurs des bandes de veste Vert/jaune et argent
  • Matériau de veste Polyester
  • Motif du dos U carré
  • Longueur de veste 30 po
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Taille de veste T Grand