VESTE HV CLASSE2 ORANGE M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

VESTE HV CLASSE2 ORANGE M

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR1YAF8
  • No de modèle du manufacturier 1YAF8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 2, Size M, Colour Orange, Fits Chest Size 46 In., Length 26 In., Stripe Color Silver, Material Polyester Mesh, Closure Type Hook-and-Loop, Pockets 1 Inside, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2010

Spécifications techniques

  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Article Veste haute visibilité
  • Couleur Orange
  • Pour taille de poitrine 46 po
  • Genre Unisex
  • Classe ANSI 2
  • Couleur de bande Argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Caractéristiques 360 deg. Visibility
  • Nb de poches (internes) 1
  • Nb de poches (externes) 0
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Matériau de veste Polyester
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Type de fermeture de veste Auto-agrippante
  • Longueur de veste 25 po
  • Motif du dos U carré
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Taille de veste Moyen