VESTE HV CLASSE2 ORANGE 2TG close
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
VESTE HV CLASSE2 ORANGE 2TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR1YAG7
  • N° de modèle du manufacturier 1YAG7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 2, Size 2XL, Colour Orange, Fits Chest Size 54 In., Length 24-7/16 In., Stripe Color Silver, Material Polyester, Closure Type Zipper, Pockets 2 Outside with Pen Holders, 2 Large Inside, and 1 Inside Cell Phone, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2010

Spécifications techniques

  • Article Veste haute visibilité
  • Genre Unisex
  • Pour taille de poitrine 54 po
  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Classe ANSI 2
  • Couleur de bande Argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Nb de poches (internes) 3
  • Nb de poches (externes) 2
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Caractéristiques 360 deg. Visibility
  • Type de fermeture de la veste Glissière
  • Matériau de veste Modacrylique
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Longueur de veste 27 po
  • Motif du dos U carré
  • Famille de couleurs des bandes de veste Orange/rouge et argent
  • Taille de veste 2T Grand