VESTE HV CLASSE2 ORANGE 2TG close
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
VESTE HV CLASSE2 ORANGE 2TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR1YAG2
  • No de modèle du manufacturier 1YAG2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 2, Size 2XL, Colour Orange, Fits Chest Size 58 In., Length 27-1/2 In., Stripe Color Silver, Material Polyester Mesh, Closure Type Hook-and-Loop, Pockets 1 Inside, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2010

Spécifications techniques

  • Article Veste haute visibilité
  • Couleur Orange
  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Genre Unisex
  • Pour taille de poitrine 58 po
  • Classe ANSI 2
  • Couleur de bande Argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Caractéristiques 360 deg. Visibility
  • Nb de poches (internes) 1
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Nb de poches (externes) 0
  • Type de fermeture de veste Auto-agrippante
  • Matériau de veste Maille de polyester
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Motif du dos U carré
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Longueur de veste 28 po
  • Taille de veste 2T Grand