VESTE HV CLASSE2 LIME 5TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

VESTE HV CLASSE2 LIME 5TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR5NVE5
  • N° de modèle du manufacturier 5NVE5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 2, Size 5XL, Colour Lime, Fits Chest Size 70 In., Length 29 In., Stripe Color Silver, Material Polyester Mesh, Closure Type Hook-and-Loop, Pockets 1 Inside, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2010

Spécifications techniques

  • Pour taille de poitrine 70 po
  • Classe ANSI 2
  • Genre Unisex
  • Article Veste haute visibilité
  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Couleur de bande Argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Caractéristiques High Visibility Vest
  • Nb de poches (internes) 1
  • Nb de poches (externes) 0
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Matériau de veste Maille de polyester
  • Longueur de veste 29 po
  • Type de fermeture de veste Auto-agrippante
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Motif du dos U carré
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Taille de veste 5T Grand