VESTE HV CLASSE2 LIME 4TG close
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
VESTE HV CLASSE2 LIME 4TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR1YAH6
  • N° de modèle du manufacturier 1YAH6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 2, Size 4XL, Colour Lime, Fits Chest Size 57 In., Length 26 In., Stripe Color Silver, Material Polyester, Closure Type Zipper, Pockets 2 Outside with Pen Holders, 2 Large Inside, and 1 Inside Cell Phone, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2010

Spécifications techniques

  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Article Veste haute visibilité
  • Couleur de bande Argent
  • Pour taille de poitrine 57 po
  • Genre Unisex
  • Classe ANSI 2
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Caractéristiques 360 deg. Visibility
  • Nb de poches (externes) 2
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Nb de poches (internes) 3
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Motif du dos U carré
  • Longueur de veste 26 po
  • Type de fermeture de la veste Glissière
  • Matériau de veste Polyester
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Taille de veste 4T Grand