VESTE HV CLASSE1 ORANGE 2TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

VESTE HV CLASSE1 ORANGE 2TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR1YAD7
  • N° de modèle du manufacturier 1YAD7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 1, Size 2XL, Colour Orange, Fits Chest Size 58 In., Length 27-1/2 In., Stripe Color Silver, Material Polyester Mesh, Closure Type Hook-and-Loop, Pockets 1 Inside, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2010

Spécifications techniques

  • Article Veste haute visibilité
  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Pour taille de poitrine 58 po
  • Classe ANSI 1
  • Couleur de bande Argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Caractéristiques 360 deg. Visibility
  • Nb de poches (internes) 1
  • Nb de poches (externes) 0
  • Genre Unisex
  • Type de fermeture de veste Auto-agrippante
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Motif du dos U carré
  • Matériau de veste Maille de polyester
  • Longueur de veste 28 po
  • Famille de couleurs des bandes de veste Vert/jaune
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Taille de veste 2T Grand

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande