VESTE HV CLASSE1 LIME 3TG close
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
VESTE HV CLASSE1 LIME 3TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR1YAE4
  • N° de modèle du manufacturier 1YAE4
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb
Comparer

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 1, Size 3XL, Colour Lime, Fits Chest Size 62 In., Length 28 In., Stripe Color Silver, Material Polyester Mesh, Closure Type Hook-and-Loop, Pockets 1 Inside, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2010

Spécifications techniques

  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Article Veste haute visibilité
  • Pour taille de poitrine 62 po
  • Classe ANSI 1
  • Couleur de bande Argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Caractéristiques 360 Degree Visibility
  • Nb de poches (externes) 0
  • Nb de poches (internes) 1
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Genre Unisexe
  • Type de fermeture de la veste Auto-agrippante
  • Matériau de veste Polyester
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Longueur de veste 24 po
  • Motif du dos U carré
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Taille de veste 3T Grand