VESTE HV CLASSE1 ORANGE M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

VESTE HV CLASSE1 ORANGE M

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR1YAE5
  • N° de modèle du manufacturier 1YAE5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 1, Size M, Colour Orange, Fits Chest Size 49 In., Length 22 In., Stripe Color Silver, Material Polyester, Closure Type Zipper, Pockets 2 Outside with Pen Holders, 2 Large Inside, and 1 Inside Cell Phone, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2010

Spécifications techniques

  • Pour taille de poitrine 49 po
  • Article Veste haute visibilité
  • Couleur de bande Argent
  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Classe ANSI 1
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Caractéristiques 360 deg. Visibility
  • Nb de poches (externes) 2
  • Nb de poches (internes) 3
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Genre Unisex
  • Type de fermeture de la veste Glissière
  • Motif du dos U carré
  • Longueur de veste 27 po
  • Matériau de veste Polyester
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Taille de veste Moyen