VESTE HV CLASSE1 ORANGE LG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1-866-248-8801 (du lundi au vendredi 7h à 18h HC).

VESTE HV CLASSE1 ORANGE LG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR1YAE6
  • N° de modèle du manufacturier 1YAE6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 1, Size L, Colour Orange, Fits Chest Size 51 In., Length 23-5/8 In., Stripe Color Silver, Material Polyester, Closure Type Zipper, Pockets 2 Outside with Pen Holders, 2 Large Inside, and 1 Inside Cell Phone, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2010

Spécifications techniques

  • Couleur Orange
  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Pour taille de poitrine 51 po
  • Article Veste haute visibilité
  • Classe ANSI 1
  • Couleur de bande Argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Caractéristiques 360 deg. Visibility
  • Nb de poches (externes) 2
  • Nb de poches (internes) 3
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Genre Unisex
  • Type de fermeture de veste Glissière
  • Famille de couleurs des bandes de veste Vert/jaune et argent
  • Matériau de veste Polyester, dos en maille
  • Longueur de veste 27 po
  • Motif du dos U carré
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Taille de veste Grand