VESTE HV CLASSE1 ORANGE 4TG close
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
VESTE HV CLASSE1 ORANGE 4TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR1YAF1
  • N° de modèle du manufacturier 1YAF1
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 1, Size 4XL, Colour Orange, Fits Chest Size 57 In., Length 26 In., Stripe Color Silver, Material Polyester, Closure Type Zipper, Pockets 2 Outside with Pen Holders, 2 Large Inside, and 1 Inside Cell Phone, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2010

Spécifications techniques

  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Pour taille de poitrine 57 po
  • Article Veste haute visibilité
  • Classe ANSI 1
  • Couleur de bande Argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Caractéristiques 360 deg. Visibility
  • Nb de poches (internes) 3
  • Nb de poches (externes) 2
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Genre Unisex
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Type de fermeture de veste Glissière
  • Matériau de veste Polyester
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Motif du dos U carré
  • Longueur de veste 26 po
  • Taille de veste 4T Grand