HIGH VISIBILITY SAFETY SIGN,18" W,8" H close
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
Nouvel article

HIGH VISIBILITY SAFETY SIGN,18" W,8" H

CONDOR

Prix Web : 36,99 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit de vente dans les pays suivants : CA-QC .
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
  • N° article WWG480Y76
  • N° de modèle du manufacturier 480Y76
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Spécifications techniques

  • Hauteur 8"
  • Largeur 18"
  • Article High Visibility Safety Sign
  • Épaisseur 9.000"
  • Plage de température de service 0 Degrees to 150 Degrees F
  • Légende SDS
  • Normes ANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.1200
  • En-tête No Header
  • Type de légende Texte
  • Conformité aux normes ANSI Oui
  • Résistance aux rayons UV Oui
  • Matériau de panneau Plastique
  • Forme du panneau En V
  • Conformité OSHA Oui
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • Phosphorescent(e) Non
  • Double face Non
  • Style de fixation du panneau Trous de fixation
  • Sujet de l'enseigne Matériaux chimiques, gazeux ou dangereux
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Printed Language Anglais
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Jaune

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit de vente dans les pays suivants : CA-QC .