ROB BILLE HTE PRESS ,NPT 1/2 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

ROB BILLE HTE PRESS ,NPT 1/2 PO

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM1PZC2
  • N° de modèle du manufacturier 1PZC2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Ball Valve
  • Matériau de bille Acier inoxydable
  • Matériau de tige Acier inoxydable
  • Normes ASTM A351-ZF8M
  • Taille de tuyau 1/2 po
  • Prise Passage réduit
  • Pression max. 1 000 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • Type de manche/poignée Papillon
  • Plage de température -40 Degrees F - 400 Degrees F
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Style de corps En ligne
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier inoxydable
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier inoxydable