!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON ASSMBLG,TT HEX,ACIER,1-14X7

BOULON ASSMBLG,TT HEX,ACIER,1-14X7

APPROVED VENDOR

BOULON ASSMBLG,TT HEX,ACIER,1-14X7 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOULON ASSMBLG,TT HEX,ACIER,1-14X7

BOULON ASSMBLG,TT HEX,ACIER,1-14X7

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBU01060.101.0700
  • N° de modèle du manufacturier U01060.101.0700
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.804 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON ASSMBLG,TT HEX,ACIER,1-14X7

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,42 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Longueur de fixation 7 po
  • Hauteur de tête 39/64 po
  • Dureté Rockwell C19 - C30
  • Style de filetage Filetage partiel
  • Direction de filetage Droite
  • Largeur de tête 1-1/2 po
  • Résistance à la traction 105 000 - 120 000 lb/po²
  • Système de mesure Pouce
  • Type de filetage UNF (fin)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande