!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ADDITIF MÉTALLISE LOURD, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, CUIVRE, 90 100 PI2/GAL, 12 OZ, TEINTER

ADDITIF MÉTALLISE LOURD, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, CUIVRE, 90 100 PI2/GAL, 12 OZ, TEINTER

RUST-OLEUM

ADDITIF MÉTALLISE LOURD, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, CUIVRE, 90 100 PI2/GAL, 12 OZ, TEINTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ADDITIF MÉTALLISE LOURD, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, CUIVRE, 90 100 PI2/GAL, 12 OZ, TEINTER

ADDITIF MÉTALLISE LOURD, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, CUIVRE, 90 100 PI2/GAL, 12 OZ, TEINTER

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 321,63 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 1 286,52 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article RLM280929
  • N° de modèle du manufacturier 280929
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cet additif pour peinture métallisé lourd, de 12 onces, est de couleur cuivre avec une base à teinter, une application de mélange et une finition très brillante. Il est destiné à un usage intérieur ou extérieur avec un temps de séchage de 24 heures et un peut couvrir 90 à 100 pieds carrés par gallon.

Spécifications techniques

  • Article Additif
  • Couleur Pot en cuivre
  • Temps de séchage 24 h
  • À utiliser avec Système métallique lourd
  • Type de base Teinte
  • Méthode d'application Mélanger
  • Finition Brillant éclatant

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande