HEAVY DUTY LIMIT SWTCH,TOP ACTUATOR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

HEAVY DUTY LIMIT SWTCH,TOP ACTUATOR

DAYTON

Prix Web : 178,39 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE12T885
  • N° de modèle du manufacturier 12T885
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1315
  • Poids à l’expédition 1.23 lb

Spécifications techniques

  • Article Heavy-Duty Limit Switch
  • Mouvement Vertical
  • Classe NEMA 3, 4, 4X, 6P, 13
  • Force de service 64,79 oz
  • Plage de température de service -20 Degrees F - 185 Degrees F
  • Série Dayton
  • Normes UL, CSA, CE
  • Connexion électrique Screw Terminals
  • Indice IP 67
  • Entrée de câblage Conduit 1/2 po-14 NPT
  • Course Maximum Pre-Travel N/A, Minimum Over-Travel N/A
  • Position de l'actionneur (interrupteurs de fin de course) Dessus
  • Style d'actionneur de base (interrupteurs de fin de course) Poussoir
  • Style d'actionneur (interrupteurs de fin de course) Poussoir, galet
  • Gaine protectrice sur l'actionneur (interrupteurs de fin de course) Non
  • Style de corps (interrupteurs de fin de course) Standard
  • Forme de contact (interrupteurs) BPBD
  • Hauteur de corps (interrupteurs de fin de course) 3,35 po
  • Profondeur de corps (interrupteurs de fin de course) 1,74 po
  • Largeur de corps (interrupteurs de fin de course) 1,65 po
  • Capacité des contacts, CA (inteterrupteurs de fin de course) 10 A à 600 V
  • Style (interrupteurs de fin de course) Interrupteur de fin de course de service intensif
  • Capacité des contacts, CC (inteterrupteurs de fin de course) 10 A à 600 V
  • Mounting - Limit Switch Surface