HEAVY DUTY LIMIT SWTCH, ACTUATOR,1N close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

HEAVY DUTY LIMIT SWTCH, ACTUATOR,1N

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE14H171
  • N° de modèle du manufacturier 14H171
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1316
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • Article Heavy-Duty Limit Switch
  • Matériau du corps Zamak
  • Force de service 21,2 po-oz
  • Mouvement Omnidirectionnel
  • Série Dayton
  • Plage de température de service 32 Degrees F - 185 Degrees F
  • Indice IP 66
  • Entrée de câblage Conduit 1/2 po-14 NPT
  • Normes UL, CSA, CE
  • Connexion électrique 6 ft. Cable
  • Classe NEMA Sans classification NEMA
  • Course Maximum Pre-Travel N/A, Minimum Over-Travel N/A
  • Position de l'actionneur (interrupteurs de fin de course) Côté
  • Longueur de l'actionneur (interrupteurs de fin de course) 5,71 po
  • Forme de contact (interrupteurs) 1 NF/1 NO
  • Gaine protectrice sur l'actionneur (interrupteurs de fin de course) Non
  • Style d'actionneur (interrupteurs de fin de course) Oscillateur, fil sensible
  • Style d'actionneur de base (interrupteurs de fin de course) Oscillateur
  • Filetage de fixation sur panneau (interrupteurs de fin de course) Non
  • Style de corps (interrupteurs de fin de course) Miniature
  • Largeur de corps (interrupteurs de fin de course) 2,28 po
  • Hauteur de corps (interrupteurs de fin de course) 2,56 po
  • Capacité des contacts, CC (inteterrupteurs de fin de course) Non determinée
  • Style (interrupteurs de fin de course) Interrupteur de fin de course de service intensif
  • Capacité des contacts, CA (inteterrupteurs de fin de course) 10 A à 480 V
  • Profondeur de corps (interrupteurs de fin de course) 1,34 po