HEAVY DUTY FOOT SWITCH,MOMENTARY AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

HEAVY DUTY FOOT SWITCH,MOMENTARY AC

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE6GPD4
  • N° de modèle du manufacturier 6GPD4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39122222
  • PAGE DU CATALOGUE # 1314
  • Poids à l’expédition 3.88 lb

Informations sur le produit

Heavy Duty Foot Switch, Momentary Action, SPDT Contact Form, Cast Aluminum, NEMA Rating 1, 4, 13, Length 10 In., Width 6-15/32 In., Depth 6-3/16 In., Current Rating 10, 125/250 VAC, Color Orange

Spécifications techniques

  • Action Rappel
  • Couleur Orange
  • Profondeur 6,18 po
  • Article Heavy-Duty Foot Switch
  • Caractéristiques Guarded
  • Longueur 10,00 po
  • Tension nominale (V) 125/250 VAC
  • Matériau Cast Aluminum
  • Forme de contact UPBD
  • Largeur 6,46 po
  • Classe NEMA 1,4,13
  • Notes 1, 2
  • Normes UL, CSA, CE
  • Courant nominal 10 A
  • Indice IP 65
  • Longueur de la garantie du fabricant 3 ans