!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RADDIATEUR CHAUFF IND DIESEL 91K

RADDIATEUR CHAUFF IND DIESEL 91K

HEATSTAR

RADDIATEUR CHAUFF IND DIESEL 91K close
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
RADDIATEUR CHAUFF IND DIESEL 91K

RADDIATEUR CHAUFF IND DIESEL 91K

HEATSTAR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article EMHHS1000ID
  • N° de modèle du manufacturier HS1000ID
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 94.0 lb

Spécifications techniques

  • Sortie de la capacité de chauffage 91 900 BtuH
  • Capacité de réservoir 11.8 gal
  • Thermostat inclus Non
  • Longueur hors tout 47 po
  • Intensité (A) 5,8 A
  • Consommation de carburant 0,80 gal/h
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an(s)
  • Largeur hors tout 18 po
  • Normes CSA
  • Surface de chauffage 2 400 pi2
  • Durée de fonctionnement par remplissage 14-3/4
  • Hauteur hors tout 22 po
  • Débit d'air 880 CFM
  • Fréquence 60 Hz
  • Type de carburant Huile
  • Configuration de fiche NEMA 3 - Broche
  • Comprend Pneus, poignées