Article abandonné pouvant être remplacé
FILETACHEV MLLEMDOPTI-FIT APR.T-SRS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

FILETACHEV MLLEMDOPTI-FIT APR.T-SRS

HONEYWELL

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SVR768100
  • N° de modèle du manufacturier 768100
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RESPIRATEUR COMPLET,MOYEN,FILET,APP RESP

Prix Web : 212,35 $ / CHAQUE

Informations sur le produit

Opti-Fit full facepiece offers the ultimate in performance and affordability. Features distorting-free lens and exceptional view. Lightweight construction reduces head and neck stress even during extended wear. Three sizes fit almost and facial type.

Spécifications techniques

  • Comprend Speaking Diaphragm
  • Article Full Face Respirator
  • Normes NIOSH
  • Matériau de l'écran facial Silicone
  • Configuré(e) pour Cartouches doubles
  • Matériau du harnais de tête Élastomère thermoplastique
  • Cartouches incluses Non
  • Taille de masque Moyen