CABLE HDMI HT VIT NOIR 6PI. 24AWG close
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
CABLE HDMI HT VIT NOIR 6PI. 24AWG

MONOPRICE

Prix Web : 28,07 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG5YMD2
  • N° de modèle du manufacturier 5YMD2
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121616
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Black
  • Type de connecteur Male to Male
  • Caractéristiques Compatible with All Versions of HDMI, In Wall Rated, Net Jacket, 480i to 4k x 2k Resolution, Deep Color: 10-bit, 12 bit, 48-bit, x.v.Color(TM) TrueHD, DTS-HD, Bandwidth up to 340Mhz
  • À utiliser avec Audio-Visual Equipment (TV, Computers, Blu-Ray Players, Receivers, Camcorders, etc.)
  • Article HDMI Cable
  • Longueur 6 ft.
  • Type de câble High Speed
  • Matériau de gaine Nylon Mesh
  • Normes UL/CSA ROHS compliant
  • Écran de protection Triple Shielded Level, EMI Shielding
  • Taille de conducteur 24AWG
  • Nb de câbles 1
  • Matériau de conducteur Tin Plated Copper