CABLE HDMI HT VIT NOIR 10PI. 28AWG close
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
CABLE HDMI HT VIT NOIR 10PI. 28AWG

MONOPRICE

Prix Web : 18,52 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG5RFF3
  • N° de modèle du manufacturier 5RFF3
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121616
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Black
  • Type de connecteur Male to Male
  • Caractéristiques Compatible with All Versions of HDMI, Ferrite Cores, 480i to 4k x 2k Resolution, Deep Color: 10-bit, 12-bit, 16-bit, x.v.Color(TM) TrueHD, DTS-HD, Bandwidth up to 340Mhz
  • Longueur 10 pi
  • Article HDMI Cable
  • Type de câble High Speed
  • À utiliser avec Audio-Visual Equipment (TV, Computers, Blu-Ray Players, Receivers, Camcorders, etc.)
  • Écran de protection Triple Shielded Level, EMI Shielding
  • Normes UL/CSA ROHS compliant
  • Matériau de gaine PVC
  • Matériau de conducteur Tin Plated Copper
  • Nb de câbles 1
  • Taille de conducteur 28AWG