Article abandonné pouvant être remplacé
HAZARDOUS LOCATION LANTERN,MED PATT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

HAZARDOUS LOCATION LANTERN,MED PATT

KH INDUSTRIES

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG14V852
  • N° de modèle du manufacturier 14V852
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153303
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.95 lb
Produit de remplacement suggéré
LAMPE DEL SEC INTRINSCT CLSS1, DIV1

Prix Web : 1 163,62 $ / CHAQUE

Spécifications techniques

  • Article Hazardous Location Lantern
  • Comprend Lantern, Charger Base, Mounting Bracket, 120V & 12V Chargers
  • Longueur 12"
  • Nb de piles/batteries 5
  • Piles/batteries incluses Yes
  • Lumens 405
  • Type d'interrupteur Trigger
  • Couleur du corps Green
  • Cote de sécurité CUL/US, NFPA 1901-14.1.11.2, Class I, II & III, Division 1 & 2, Groups A,B,C,D,E,F & G, Intrinsically Safe
  • Indice de pénétration d'eau Water Resistant
  • Normes CUL/US, NFPA Mounting , Class I, II & III, Division 1 & 2, Groups A,B,C,D,E,F & G
  • Durée de vie de lampe 50000 Hours
  • Durée d'allumage des piles 10 Hours
  • Type de piles de lampe de poche NiMH
  • Taille des piles de lampe de poche Type F
  • Longueur de la garantie du fabricant 5 yr.
  • Matériau de lentille Plastic
  • Diamètre du corps 5.50"
  • Distance du faisceau 50m
  • Modes d'éclairage High
  • Rechargeable Yes
  • Safety Rated Classe I, div. 1
  • Poids avec piles 6.50 lbs.
  • Plage de lumens 250 - 449
  • Durée de vie des piles (haut) 10 h
  • Type de faisceau de lampe de poche Fixe
  • Éclairage maximal (lumens) 405
  • Qualité de lampe de poche Service industriel
  • Groupe de lampes de poche Lanterne