CHAPEAU PROT SOLEIL,ORANGE HV, G/TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

CHAPEAU PROT SOLEIL,ORANGE HV, G/TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR25F544
  • N° de modèle du manufacturier 25F544
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102503
  • PAGE DU CATALOGUE # 2671
  • Poids à l’expédition 0.176 lb

Informations sur le produit

Sun Protection Hat, Ranger Style, Hi-Vis Orange, Size L/XL, Material Polyester with Mesh Venting Panels

Spécifications techniques

  • Matériau Polyester avec panneaux en maille
  • Article Chapeau de randonnée
  • Couleur Orange haute visibilité
  • Taille Grand/T Grand
  • Motif Solide