VOYAGE HARVARD 2000GX0.1G close
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
VOYAGE HARVARD 2000GX0.1G

OHAUS

Prix Web : 541,53 $ / CHAQUE
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
  • N° article OHA1560SD
  • N° de modèle du manufacturier 1560SD
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Spécifications techniques

  • Capacité 2 000 g
  • Hauteur hors tout 7 po
  • Article Balance Scale
  • Largeur hors tout 14 po
  • Longueur hors tout 9-2/5 po
  • Normes Magnetic Damping for Easier and Faster Operation, Dial Operation of Fine Weighing 10 x 0.1g, Stainless Steel Plate Platform
  • Modes d'application Weighing
  • Bloc d'alimentation Aucun
  • Largeur de surface de pesée 6 po
  • Profondeur de surface de pesée 6 po
  • Matériau de plate-forme Acier inoxydable
  • Numérique/mécanique Mécanique
  • Lisibilité de la balance 0,1 g
  • Unités de pesée g
  • Type de balance Établi, compacte
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Nettoyage à haute pression Non
  • Affichage de balance Règle graduée
  • Sous-catégorie de balance Balance à fléau