!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
HARNAIS NON EXTENSIBLE

HARNAIS NON EXTENSIBLE

HONEYWELL MILLER

HARNAIS NON EXTENSIBLE close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HARNAIS NON EXTENSIBLE

HARNAIS NON EXTENSIBLE

HONEYWELL MILLER

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article MLR650-4/UYK
  • N° de modèle du manufacturier 650-4/UYK
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182306
  • PAGE DU CATALOGUE # 1455
  • Poids à l’expédition 3.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Harnais complet
  • Boucles pour sangles de poitrine Emboîtement
  • Taille du harnais G/TG
  • Boucles de cuissard Ardillon
  • Réglage du torse Friction
  • Application de harnais Construction, espaces clos
  • Identifiable par radiofréquence Oui
  • Série VersaLite
  • Avec ceinture Non
  • Style de harnais Veste
  • Matériau de l'anneau en D du harnais Acier
  • Avec rembourrage Oui
  • Emplacement du rembourrage Dos
  • Capacité de poids 400 lb
  • Emplacements des anneaux en D Dos
  • Matériau de quincaillerie Acier
  • Revêtement de la sangle Sans revêtement