HARNAIS HV S/ CLASSE ORANGE 2TG/3TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

HARNAIS HV S/ CLASSE ORANGE 2TG/3TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR4CWG8
  • No de modèle du manufacturier 4CWG8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

High Visibility Sash, ANSI Class Unrated, Size 2XL/3XL, Colour Orange, Fits Chest Size 52 In., Length 21 In., Stripe Color Silver, Material Polyester, Closure Type Snap, Pockets 1 Front Pen or Safety Glasses

Spécifications techniques

  • Couleur Orange
  • Genre Unisex
  • Article Harnais haute visibilité
  • Pour taille de poitrine 52 po
  • Classe ANSI Non déterminée
  • Couleur de bande Argent
  • Type de veste de circulation Ceinture-écharpe haute visibilité
  • Nb de poches (internes) 0
  • Normes NOT ANSI RATED
  • Nb de poches (externes) 1
  • Caractéristiques 360 deg. Visibility
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Matériau de veste Maille de polyester
  • Type de fermeture de veste Boutons-pression
  • Longueur de veste 28 po
  • Famille de couleurs des bandes de veste Vert/jaune et argent
  • Motif du dos X
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Taille de veste 2T Grand/3T Grand