HARD WIRED SURGE PROTECTOR,3P,277/4 close
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
HARD WIRED SURGE PROTECTOR,3P,277/4

LEGRAND

Prix Web : 904,29 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG19D594
  • N° de modèle du manufacturier 19D594
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Spécifications techniques

  • Longueur 6-1/4"
  • Profondeur 3-1/2"
  • Article Hardwired Surge Protection
  • Nb de pôles 3
  • Phases 3Y
  • Largeur 4-3/4"
  • Calibre de fil 8AWG
  • Style de montage Surface or Flush Mount
  • Tension (V) 277/480
  • Normes UL1449,CSA, C22.2 No. 8
  • Modes de protection All-Mode
  • Courant de décharge nominal 5kA
  • Protection nominale contre les surtensions 1200V L-N
  • Tension de fonctionnement en continu max. 320/640V
  • Courant de choc max. par phase 160kA
  • Courant nominal de court-circuit 5kA
  • Courant de choc max. par mode 80kA