TREUIL MAN CYLINDRQ S/ FREIN 2000LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

TREUIL MAN CYLINDRQ S/ FREIN 2000LB

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS35Z851
  • N° de modèle du manufacturier 35Z851
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101608
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Treuil manuel
  • Couleur de monture Rouge
  • Longueur hors tout 10 po
  • Longueur de manche/poignée 10 po
  • Hauteur hors tout 8-1/4 po
  • Matériau du cadre Acier
  • Largeur hors tout 8-1/4 po
  • Finition du cadre Revêtement en poudre
  • Capacité de baril pour câble de 1/4 po 60 ft.
  • Frein inclus Non
  • Capacité de charge, 1ere couche 2 000 lb
  • Type de treuil Tirage
  • Type d'engrenage de treuil Cylindrique
  • Rapport d'engrenage du treuil 18,4:1