E TAR MAIN,AR,M10-1,5,LIMITED6,PK3 close
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
E TAR MAIN,AR,M10-1,5,LIMITED6,PK3

WESTWARD

Prix de vente  : 24,04 $ / PAQUET

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
36,98 $ / PAQUET de 3
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
  • N° article WSW5TWA6
  • N° de modèle du manufacturier 5TWA6
  • N° de classification normalisée des produits et services 20121722
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • Article Tap Set
  • Comprend One Each M10-1.5,D6, Taper, Plug, Bottoming
  • Nb de pièces 3
  • Normes Unified and American National Threads
  • Style du robinet Goujure droite (à main)
  • Tolérance pas-diamètre D6
  • Type de dimension du taraud Métrique
  • Chamfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Fini du taraud Sans enduit
  • Matériau du taraud Acier haute vitesse
  • Type de filetage du taraud Métrique normal
  • Taille de filetage du taraud M10-1,50
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Nb de goujures 4
  • Longueur hors tout 2-15/16 po
  • Longueur de filetage 1-1/4 po
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tige 0,381 po