E. TAR MAIN,AR,5/8-11,TOLERD4,PK3 close
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
E. TAR MAIN,AR,5/8-11,TOLERD4,PK3

WESTWARD

Prix Web : 71,97 $ / PAQUET de 3
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
  • N° article WSW5PXL5
  • N° de modèle du manufacturier 5PXL5
  • N° de classification normalisée des produits et services 20121722
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • Comprend One Each 5/8-11,H3, Taper, Plug, Bottoming
  • Article Tap Set
  • Nb de pièces 3
  • Normes Unified and American National Threads
  • Style du robinet Goujure droite (à main)
  • Tolérance pas-diamètre H3
  • Type de dimension du taraud Impériale
  • Chamfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Matériau du taraud Acier haute vitesse
  • Fini du taraud Sans enduit
  • Type de filetage du taraud UNC
  • Taille de filetage du taraud 5/8 po-11
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Nb de goujures 4
  • Longueur hors tout 3-13/16 po
  • Longueur de filetage 1-13/16 po
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tige 0,480 po