HAND BROSSE RIGIDE JUANE close
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
HAND BROSSE RIGIDE JUANE

VIKAN

Prix Web : 23,62 $ / CHAQUE
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
  • N° article RMC38906
  • N° de modèle du manufacturier 38906
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1686
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Block material is polypropylene. Block size is 3 inch by 8 inch.

Spécifications techniques

  • Article Brosse à récurer
  • Couleur des soies Jaune
  • Longueur de brosse 8"
  • Longueur de garniture 1-1/2 po
  • Largeur de brosse 3"
  • Couleur de manche/poignée Yellow
  • Longueur de manche/poignée 7-1/2"
  • Longueur hors tout 7-1/2"
  • Matériau des soies Polyester
  • Matériau de manche/poignée Polypropylene
  • Résistance à la température Oui
  • Résistance aux produits chimiques Oui
  • Conformité FDA Oui
  • Résistance à l'acide Oui
  • Fermeté des soies de brosse Rigide
  • Système de chromocodage Oui
  • Style de brosse de nettoyage Bloc