HAND BROSSE RIGIDE ROUGE close
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
HAND BROSSE RIGIDE ROUGE

VIKAN

Prix Web : 21,35 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article RMC38904
  • N° de modèle du manufacturier 38904
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1686
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Block material is polypropylene. Block size is 3 inch by 8 inch.

Spécifications techniques

  • Article Brosse à récurer
  • Couleur des soies Rouge
  • Longueur de brosse 8"
  • Largeur de brosse 3"
  • Longueur de garniture 1-1/2 po
  • Couleur de manche/poignée Red
  • Longueur de manche/poignée 7-1/2"
  • Longueur hors tout 7-1/2"
  • Matériau de manche/poignée Polypropylene
  • Matériau des soies Polyester
  • Résistance à la température Oui
  • Résistance aux produits chimiques Oui
  • Conformité FDA Oui
  • Fermeté des soies de brosse Rigide
  • Résistance à l'acide Oui
  • Système de chromocodage Oui
  • Style de brosse de nettoyage Bloc

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.