!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
POMPE MANUELLE,2 VITESSES,ACIER INOX

POMPE MANUELLE,2 VITESSES,ACIER INOX

ENERPAC

POMPE MANUELLE,2 VITESSES,ACIER INOX close
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
POMPE MANUELLE,2 VITESSES,ACIER INOX

POMPE MANUELLE,2 VITESSES,ACIER INOX

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1 539,61 $ / CHAQUE
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
  • N° article ENPP392ALSS
  • N° de modèle du manufacturier P-392ALSS
  • N° de classification normalisée des produits et services 24000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Pompe à main
  • Pression maximale premier étage 200 lb/po²
  • Force de poignée max. 93 lb
  • Capacité de réservoir 55 po3
  • Longueur hors tout 533 mm
  • Hauteur hors tout 177 mm
  • Matériau de réservoir Aluminium anodisé
  • Huile incluse Oui
  • Nb d'étages 2
  • Pression maximale deuxième étage 10 000 lb/po²
  • Déplacement par course deuxième étage 0,15 po³
  • Taille d'orifice 3/8"-18 NPTF
  • Largeur hors tout 120 mm
  • Matériau de pompe Acier inoxydable
  • Matériau de manche/poignée Fibre de verre