HAND OPERATED BAG SEALER,TABLE TOP close
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
HAND OPERATED BAG SEALER,TABLE TOP

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 130,22 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM4LT36
  • N° de modèle du manufacturier 4LT36
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102304
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.23 lb

Spécifications techniques

  • Article Hand Operated Bag Sealer
  • Montage Table
  • Tension (V) 115 VCA
  • Puissance (W) 260
  • Longueur de joint 8 po
  • Épaisseur de joint max. 6 mil
  • Largeur de joint 1/16 po
  • Type de fonctionnement Hand Operated
  • Hauteur hors tout 21"
  • Largeur hors tout 8"
  • Longueur hors tout 31"
  • Normes CE
  • Type de thermoscellage Impulsions