HAND LAMP,HAZARDARDOUS LOCATION, 26 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

HAND LAMP,HAZARDARDOUS LOCATION, 26

KH INDUSTRIES

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG5WYA3
  • N° de modèle du manufacturier 5WYA3
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.73 lb

Spécifications techniques

  • Article Hazardous Location Hand Lamp
  • Couleur Black/Yellow
  • Comprend Non-Hazardous 3 Prong (NEMA 5-15), In-Handle Electronic Ballast, Lamp, Hanging Hook
  • Calibre/nb de conducteurs 16/3
  • Longueur 14-1/2"
  • Longueur de cordon 25 ft.
  • Manche/poignée Aluminum
  • Matériau de boîtier Aluminum / Rubber Bumpers
  • Type de lampe Fluorescent
  • Montage Hook
  • Tension (V) 120 VAC
  • Lampes de remplacement 1PGY7
  • Lentille Tempered Glass
  • Diamètre de boîtier 3-1/2"
  • Normes NEMA 4, CSA/US
  • Caractéristiques In-Handle Electronic Ballast
  • Hauteur 14-1/2"
  • Watts de lampe 26
  • Configuration de fiche NEMA 5-15P
  • Cote de sécurité Class I, Div. 1, Group C, D, F, G
  • Cote de sécurité NEC du cordon SOOW