HAND FILE SET,BASTARD/SMOOTH,4 PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

HAND FILE SET,BASTARD/SMOOTH,4 PC

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW10Z757
  • N° de modèle du manufacturier 10Z757
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111921
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.67 lb

Spécifications techniques

  • Comprend 8" Flat, 8" Three Square, 8" Round, Double End, With Ergo Handle
  • Nb de pièces 4
  • Article Hand File Set
  • Motif Américain
  • Filets par pouce 9
  • Type de coupe Bâtarde/douce
  • Finition Natural
  • Longueur 8 po