HAND DRYER,WHITE,115 V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

HAND DRYER,WHITE,115 V

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article DTN3NXE7
  • No de modèle du manufacturier 3NXE7
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Blanc
  • Profondeur 8,1 po
  • Hauteur 9,6 po
  • Finition Émail vitrifié
  • Comprend -
  • Article Hand Dryer
  • Largeur 11,4 po
  • Temps de séchage 30 sec
  • Tension (V) 115
  • Puissance (W) 2 300
  • Normes UL499, RoHS
  • Ampères 20
  • Température d'air max. 70 Degrees F Above Ambient
  • Montage Mur
  • Matériau de couvercle Acier
  • Buse Fixe
  • Niveau sonore (dB) 70
  • Conformité aux normes de l'ADA Non
  • Débit d'air 200 pi³/min
  • Activation du séchoir Bouton-poussoir